EBM(江部松商事)
電動式 水流循環式 刃物研磨機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31902615
品番
MSC-1型
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
16
外形寸法(mm)
400×350×H460
電源(V)
単相100
消費電力(W)
120
砥石径(Φmm)
200
回転数
450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)
使用砥石
荒砥石#80、仕上砥#800
EBM品番
4235500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400