ノックスーEW(錆・グレー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード31902737品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鉄筋の長期防錆剤
鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。
塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。
1年半以上の防錆効果が期待できます。

液色グレー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
注意
※気温が5℃以下、湿度80%以上、雨天の場合は使用できません。
※塗膜が指触れ乾燥するまでは雨にあてないでください。
※コンクリート面に付着しないよう養生してください。
※残液がでた場合は新液と混合しないでその日のうちに使い切ってください。
※容器は密栓し屋内で保管してください。冬場は特に凍結しない場所で保管してください。
※凍結後は融解しても使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする