曜日別特売
TXS-1H22-GT GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 31902746

TXS-1H22-GT GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 31902746
TXS-1H22-GT GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所 31902746

GM シリンダー付間仕切錠

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チタンゴールド
レバー形式1H
内容量1個注文コード31902746品番TXS-1H22-GT
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン付属品鍵2本仕様室内専用種別シリンダー付間仕切錠(小判座)チタンゴールド種類レバーハンドルレバー形式1H適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31902773
2022-02-12
用途: 部屋の扉
その他業種

商品については、問題ありません。充分に機能を果たしています。
扉側の材料に問題があり、プロではないので扉の加工に苦労しました。

対象商品 : 31902773
2020-06-08
用途: 錠前の交換
サービス業

他社製の間仕切レバー錠(鍵穴なし)から鍵付のレバー錠に交換したくてこの製品を使いました。
ドアに開いている穴はこの製品にはぴったり合わなかったので、新たに穴を開けたり、加工が必要でした。
長沢製作所の製品なので、品質には問題ありません。
キーは、ディンプルタイプが3本付属しています。
他社製品からの交換に使用する場合は、バックセット、ドアの厚さ、既存の穴のサイズや位置を確認するのが必要です。

2020-07-08
用途: トイレの錠前交換
運輸・通信業

同じメーカの新しい商品でしたがスムーズに交換できた。大満足

1が参考にしています
対象商品 : 31902746
2020-05-04
用途: ドアノブ一式交換
製造業

基本仕様では、バックセット51mmと表示説明されていた為、51mmの物が届くものと思っていたら標準ではない60mmの物が届いた。
注文時にバックセットの違いによる選択(注文コード)はなかったので、どの様な注文をすればよかったのでしょうか?
どうしても交換する必要があったので、チューブラッチ以外を交換し、51mmのチューブラッチのみ新規発注しました。

対象商品 : 40984763
2018-04-15
用途: ドアノブ交換
ENDO FARM農・林・水産業

古くなったドアノブ交換用に購入した。
素人でも簡単に交換出来て助かりました。
ホームセンターで購入するより早く、安く手に入れられて満足しております。

対象商品 : 40984754
2019-06-24
用途: レバーを強く下げると鍵が開錠してしまう
建設業・工事業

室内用とは言え、レバーを強く下げると鍵が開くのは問題です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする