長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
GM 丸座 空錠
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31902859
品番
TXS-1H01-GT
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
空錠(丸座)
色
チタンゴールド
種類
レバーハンドル
レバー形式
1H
適合扉厚(mm)
30〜36
バックセット
51mm(TX-51錠)
取扱説明書: