曜日別特売
TXS-1K42-SB GM 表示錠 長沢製作所 31903008

TXS-1K42-SB GM 表示錠 長沢製作所 31903008
TXS-1K42-SB GM 表示錠 長沢製作所 31903008

GM 表示錠

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ソフトブラック
レバー形式1K
内容量1個注文コード31903008品番TXS-1K42-SB
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)ソフトブラック種類レバーハンドルレバー形式1K適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984982
2022-02-08
用途: トイレのドアノブ交換時
サービス業

20年超えのアパートのトイレノブにサビが出ていて見栄えが悪かったため、ドアの鍵やシリダーのサイズが合うものを探して、この製品を見つけました。
元々着いていた物とは形状も違っていましたが、内部構造やサイズが合っていたため、問題なく取付け交換出来ました。
見栄えも良く、満足しております。

対象商品 : 31902999
2020-03-25
用途: 部屋のドアノブ
その他業種

家のドアノブに似ているので購入。
サイズもピッタリ合い満足。

対象商品 : 31902999
2020-02-16
用途: 取り替え
サービス業

必要なのはプラスとマイナスのドライバーのみ、説明書をじっくり見て60才女性でも簡単に取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 31902965
2019-11-11
用途: ドアノブ交換
運輸・通信業

トイレのドアノブ施錠が壊れたので同一製作所のナガサワの商品を購入しました。ドアノブのバックセットとドア厚が同じ商品だったので早速購入し取付けしました。ドアノブ交換は初めてで素人では有りましたが簡単に取り付け交換出来ました。商品自体もデザインは以前と少々違いますが気にならず使用出来てます。購入して良かったです。

対象商品 : 31902999
2019-11-24
用途: ドアノブの修理・交換
その他業種

交換前に使用していたドアノブとの互換性もバッチリで、ドアノブの形状の微妙な変化のお陰で、使用感は1ランク上がりました。

対象商品 : 31902999
2019-10-14
用途: トイレのドアノブ交換
製造業

トイレのドアの鍵が壊れたので、これまでと同じメーカーで交換しました。
鍵部分がプラスチック製なので、耐久性は良くないと思います。
全部交換ではなく、部品交換できるようにして欲しいですね。

対象商品 : 31902999
2019-06-21
用途: レバーハンドル故障に伴う取替
電気・ガス・熱供給・水道業

コストと比較して総合的にはOKでした。ただ,コストを低減しているため各パーツの質感はそれ相応です。特に内側の鍵はプラスチックで動きもイマイチな感じ・・・。でも,化粧カバーやレバーハンドルは問題ありませんでした。図面をよく見えるようにアップ゛してもらうとよりよいと思います。

2019-06-28
用途: 自宅トイレのドア交換
その他業種

13年前の住宅ですが、寸法は合っていると思うのですが、実物はちがいました!材質も既存はプラでした。結局はドアの中の部品の交換で良かったようです。次回はなかみだけかいたいです!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする