AC60A-10DG-3N AC Series(AC60A) SMC 31903278

AC Series(AC60A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ボディサイズ60注文コード31903278品番AC60A-10DG-3N
参考基準価格(税別)¥34,430販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径1圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ60オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.O.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする