曜日別特売

AC Series(AC60A)

AC Series(AC60A) - SMCAC Series(AC60A) - SMCAC Series(AC60A) - SMCAC Series(AC60A) - SMCAC Series(AC60A) - SMCAC Series(AC60A) - SMCAC Series(AC60A) - SMCAC Series(AC60A) - SMC
管接続口径1内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31902544AC60A-F10-R0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ右→左
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31902727AC60A-N10E-Z0.05~0.85NPT角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31902894AC60A-10E-20.05~0.85Rc角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31902955AC60A-10D-R0.05~0.85Rc圧力計なしリリーフタイプ右→左
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31902998AC60A-F10C0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ左→右
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903192AC60A-F10DG-10.02~0.2G丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903235AC60A-10DG-3NR0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903278AC60A-10DG-3N0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903436AC60A-N10G-8Z0.05~0.85NPT丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903454AC60A-F10G-80.05~0.85G丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903472AC60A-N10E-8Z0.05~0.85NPT角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903576AC60A-N10DG-2Z0.05~0.85NPT丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903612AC60A-N10CG-6Z0.05~0.85NPT丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903698AC60A-F10DE-80.05~0.85G角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903716AC60A-N10DG-8Z0.05~0.85NPT丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903777AC60A-10DE-80.05~0.85Rc角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903917AC60A-10CE30.05~0.85Rc(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31902648AC60A-10-R0.05~0.85Rc圧力計なしリリーフタイプ右→左
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
31902562AC60A-F10-R-B0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ右→左
28,550
取扱い終了
返品不可
31902587AC60A-10-B0.05~0.85Rc圧力計なしリリーフタイプ左→右
28,550
取扱い終了
返品不可
31902605AC60A-10-R-B0.05~0.85Rc圧力計なしリリーフタイプ右→左
28,550
取扱い終了
返品不可
31902623AC60A-F10-B0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ左→右
28,550
取扱い終了
返品不可
31902666AC60A-10-6-B0.05~0.85Rc圧力計なしリリーフタイプ左→右
29,760
取扱い終了
返品不可
31902684AC60A-F10-2-B0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ左→右
29,980
取扱い終了
返品不可
31902702AC60A-N10-2-B0.05~0.85NPT圧力計なしリリーフタイプ左→右
29,980
取扱い終了
返品不可
31902745AC60A-10E-R-B0.05~0.85Rc角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
30,090
取扱い終了
返品不可
31902763AC60A-10G-R-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
30,090
取扱い終了
返品不可
31902788AC60A-10G-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,090
取扱い終了
返品不可
31902806AC60A-F10G-B0.05~0.85G丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,090
取扱い終了
返品不可
31902824AC60A-F10E-B0.05~0.85G角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,090
取扱い終了
返品不可
31902842AC60A-10M-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
30,140
取扱い終了
返品不可
31902867AC60A-F10G-2-B0.05~0.85G丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31902912AC60A-10G-2-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31902937AC60A-F10D-B0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ左→右
32,620
取扱い終了
返品不可
31902973AC60A-10D-B0.05~0.85Rc圧力計なしリリーフタイプ左→右
32,620
取扱い終了
返品不可
31903016AC60A-F10C-B0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ左→右
33,060
取扱い終了
返品不可
31903034AC60A-F10-8-B0.05~0.85G圧力計なしリリーフタイプ左→右
33,940
取扱い終了
返品不可
31903052AC60A-10D-2-B0.05~0.85Rc圧力計なしリリーフタイプ左→右
34,050
取扱い終了
返品不可
31903077AC60A-10DG-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,160
取扱い終了
返品不可
31903095AC60A-10DE-B0.05~0.85Rc角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,160
取扱い終了
返品不可
31903113AC60A-F10DE-B0.05~0.85G角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,160
取扱い終了
返品不可
31903138AC60A-N10DE-B0.05~0.85NPT角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,160
取扱い終了
返品不可
31903156AC60A-F10DG-R-B0.05~0.85G丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
34,160
取扱い終了
返品不可
31903174AC60A-F10DG-B0.05~0.85G丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,160
取扱い終了
返品不可
31903217AC60A-10DG-R-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
34,160
取扱い終了
返品不可
31903253AC60A-10DG-3NR-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左
34,430
取扱い終了
返品不可
31903296AC60A-10DG-3N-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
34,430
取扱い終了
返品不可
31903314AC60A-N10CG-NZ-B0.05~0.85NPT丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
34,600
取扱い終了
返品不可
31903332AC60A-10CE-B0.05~0.85Rc角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,600
取扱い終了
返品不可
31903357AC60A-10CG-B0.05~0.85Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31902648AC60A-10-R53016979AC60A-10-R-DAC60A-10-R AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 53016979AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする