スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31903288 品番 G-5005
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

腰周りはややゆったりとしつつ、裾に向かってテーパードしていく、タイトなシルエット。
ストレッチ生地により、「収縮性」「フィット感」「動きやすさ」は抜群。
ボトムを引き締め、ラインをきれいに魅せることで、スタイリッシュな着こなしが可能。
様々な着こなしに合わせやすく、カジュアルからハードワークまで幅広く使えるマストなアイテム。

ブラック サイズ6L 混率(%)綿97・ポリウレタン3 ウエスト(cm)110 種別カーゴスラックス 材質ストレッチチノ、樹脂穴ボタン 股下(cm)83 機能ストレッチ 腰廻り(cm)113(実寸) 色番13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
軽作業用兼普段履きにピッタリ

シルエットがスッキリとしているが窮屈でもなく普段着感覚で軽く履ける作業用パンツではこれが最適です、とても良かったので3本目です。身長173cm、ウェスト85ですが、サイズはLLで丈長さもお腹周りも抜群のフィット感です。一番最初は洗う前と洗った後ではあれっ違うパンツ?と思えますが、最初のゆったり感が洗うとパリッとして丁度良い感じになります。乾燥機に入れて乾かすとキュキュッと縮むので超細身シルエットが好きな方は一度乾燥機に入れるとピタピタパンツになります。ただ乾燥掛けすぎると子供用になりそうな雰囲気なのでやめた方が良いです。
希望は左右太ももポケットのどちらかはチャックタイプが欲しかったです。

対象商品:
68917905
2020-11-03
用途:
大工仕事,塗装仕事
建設業・工事業

おおむね満足しています。ストレッチ性はない生地ですが,その分丈夫なな感じがします。側面ポケットの中で,スマホ用のポケットがあると便利な気がします。

対象商品:
68918027
2020-11-01
用途:
普段着
末電 様

176cm66kgですが、丈が若干長く、ウェストがゆるゆるでした。

対象商品:
68917966
2019-10-28
用途:
普段着
暁 商店 様 (卸売・小売業)

生地のチジミが大きい3回ほど洗った時点で股下がちょうどになりました

2人が参考にしています
対象商品:
68917914
2019-11-08
用途:
工作機械操作段取時

履き心地は良いです。ストレッチ感はまずまずといった感じ。見た目は非常に格好良いです。

対象商品:
68917975
2018-12-06
用途:
普段履もできるカーゴパンツを探して

「黒」を購入。
生地は伸縮性があり、作業着としてはタイトな印象です。
履きごごちは満足です。圧迫感もなく長時間の運転でも苦にならないかもしれません。
見た目は、「ファッション性のあるカーゴパンツ」ではなく、「作業着」でした。近所にお買い物程度なら許せる感じです。(私的感想です)
洗濯すると縮みます。サイズは、少し大きめを買って、股下も、何回か洗濯してからカットするほうがいいかもしれません。
股上は、浅めです。ローライズのジーンズに比べるとしっかりした深さがありますが、作業着としては浅めです。
「黒」を購入したためか、ほこりや糸くずがくっつくのが少々気になります。
全体的には、気に入っているのですが、履き場所を選ぶパンツかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
68917914
2019-03-06
用途:
農作業
農・林・水産業

非常に気に入ってます。180p、下半身太めですが丈ピッタリ、座ってもキツくありません。作業着感はありません。

対象商品:
68917993
2019-03-06
用途:
二輪車のメンテナンス
桜井輪店本店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまで使用していたものと違い、ストレッチなので動き易く
股が裂けることが無いのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする