曜日別特売
A-4173 ノータックスラックス A-4173 コーコス信岡 31907375

ノータックスラックス A-4173

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード31907375品番A-4173
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。ブラック種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80ウエスト(cm)112色番13仕様マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付材質ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする