曜日別特売
A-4174 ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174 コーコス信岡 31908355

ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
Sブルー
ウエスト(cm)84~90
サイズLL
内容量1本注文コード31908355品番A-4174
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。SブルーサイズLL種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80仕様マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナループ付材質ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)ウエスト(cm)84~90色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31908179
2022-10-20
用途: 毎日の通常作業に

Mサイズを選んだが、本当はSサイズではないかと思うくらいきつい。
自分はウエスト76㎝くらいだが、これでは厚手のシャツは着れない。ましてコルセットなどできない。

対象商品 : 31908179
2022-06-30
用途: 毎日の通常作業に

自分は通常Mサイズでいいのだが、この製品では一つ上のサイズでいいかもしれない。
夏はともかく、秋冬に厚手のシャツを着たり、腰サポーターなど着けた場合は結構きつくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする