※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MXS25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード31912712 品番25A-MXS25-10
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク9種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする