コーコス信岡
高視認安全パンツ CS-2413
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
オレンジ
イエロー
オレンジ
レッド
サイズ
5L
S
M
L
LL
4L
3L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31914025
品番
CS-2413
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
色
オレンジ
サイズ
5L
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質
裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
色番
12