高視認防水防寒安全コート CS-2426

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31914129 品番 CS-2426
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。

イエロー サイズLL 機能帯電防止素材使用、透湿防水 混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート 用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。 仕様内ポケット、ウエストスピンドル調整可能、袖口半シャーリング、フード取り外し可、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm) 種別コート 材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ 胸囲(cm)135 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)86 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする