色オレンジ
サイズL
機能帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様内ポケット、ウエストスピンドル調整可能、袖口半シャーリング、フード取り外し可、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)
種別コート
材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ
胸囲(cm)129
肩幅(cm)56
袖丈(cm)59
着丈(cm)83
色番12