防寒フライトジャケット G-7111

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31915249 品番 G-7111
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ヒジが曲げやすいムービングエルボ-、袖口カフス仕様、収納力のある左袖マルチポケット仕様。

ネイビー サイズSS 種別長袖ブルゾン 混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100 用途軽作業からタウンユースまで幅広く使えるワークウェア。 仕様ムービングエルボー、脇逆玉ポケット、左袖マルチポケット、袖口カフス仕様 材質(表)メモリータフタ、(裏)タフタ、樹脂ドットボタン 胸囲(cm)102 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)58 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31915319
2024-03-05
用途:
冬場外出時に使用

現場作業以外にも 冬場の外出時に薄手で便利です。
分厚いものの方が防寒性脳高いですが、この薄手の物でも十分な場合は多いです。
分厚いと自動車でシートベルト付けるときも不便なので。

対象商品:
31915583
2024-04-29
用途:
夏以外の全般
製造業

冬はこれだけでは寒いので、上にゴツい服を着ます。春先などは、これだけ。(薄い中綿なので)

対象商品:
31915443
2019-12-14
用途:
普段着
サービス業

袖の部分が、ゴムじゃないので後から伸びる心配がないですね。

対象商品:
31915276
2020-01-27
用途:
散歩時
不動産業

厚すぎず、動きやすいです。商品タグが内側の襟部分と袖に付いていますが、は内側だけでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする