G-7111 防寒フライトジャケット G-7111 コーコス信岡 31915468

防寒フライトジャケット G-7111

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード31915468品番G-7111
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ヒジが曲げやすいムービングエルボ-、袖口カフス仕様、収納力のある左袖マルチポケット仕様。

用途
軽作業からタウンユースまで幅広く使えるワークウェア。
ブラックサイズ4L種別長袖ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100仕様ムービングエルボー、脇逆玉ポケット、左袖マルチポケット、袖口カフス仕様材質(表)メモリータフタ、(裏)タフタ、樹脂ドットボタン胸囲(cm)136肩幅(cm)53袖丈(cm)70着丈(cm)74色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31915319
2024-03-05
用途: 冬場外出時に使用

現場作業以外にも 冬場の外出時に薄手で便利です。
分厚いものの方が防寒性脳高いですが、この薄手の物でも十分な場合は多いです。
分厚いと自動車でシートベルト付けるときも不便なので。

対象商品 : 31915583
2024-04-29
用途: 夏以外の全般
製造業

冬はこれだけでは寒いので、上にゴツい服を着ます。春先などは、これだけ。(薄い中綿なので)

対象商品 : 31915443
2019-12-14
用途: 普段着
サービス業

袖の部分が、ゴムじゃないので後から伸びる心配がないですね。

対象商品 : 31915276
2020-01-27
用途: 散歩時
不動産業

厚すぎず、動きやすいです。商品タグが内側の襟部分と袖に付いていますが、は内側だけでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする