コーコス信岡
軽量・製品制電 防寒パンツ A-12363
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
M
L
LL
4L
5L
3L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
91~100
73~79
79~85
85~91
100~110
110~120
91~100
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31916633
品番
A-12363
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥19,700
JIS8118規格合格制電仕様。軽量、表面に突起物が出ない傷つけ防止仕様。帯電軽減スライダー、袖口アジャスター、反射パイピング、両脇スル―ポケット採用。
用途
製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。
色
ネイビー
サイズ
3L
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工
混率(%)
(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
78
仕様
バックルガード、裾アジャスター(マジックテープ)
材質
(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン
ウエスト(cm)
91~100
色番
1