コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
ブルゾン K-1110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
31919196
品番
K-1110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ラグラン袖で動きやすい。内側にペンさしあり。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
用途
サービス業ユニフォームに最適。
仕様
内側ペンさし、ラグラン袖
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ツイル
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
82
アズワン品番
64-4494-39
色番
1
名入れ
可