消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31923326 品番 A-2078
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ストレッチ・消臭機能素材採用。衿隠しボタンダウン・両袖マルチポケット・野帳も入る深めのポケット・腕、肩袖に反射ライン。

シルバー サイズS 種別長袖シャツ 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35 用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。 仕様衿隠しボタンダウン仕様、両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm) 材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ファスナー 胸囲(cm)104 着丈(cm)71 裄丈(cm)77 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
普段着、仕事着(介護職)
株式会社ケア・インターフェース 様 (医療・福祉・介護関連業)

黄色の服が欲しく、イエローとの記載が有ったので購入したのですが、キャメルに近いです。それ以外は生地もしっかりしていて着やすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする