色Sブルー
サイズ5L
種別長袖シャツ
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65・綿35
用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。
仕様衿隠しボタンダウン仕様、両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm)
材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ファスナー
胸囲(cm)134
着丈(cm)80
裄丈(cm)90
色番16