A-2078 消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078 コーコス信岡 31923606

消臭・ストレッチ 長袖シャツ A-2078

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ワイン
サイズ3L
内容量1枚注文コード31923606品番A-2078
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ストレッチ・消臭機能素材採用。衿隠しボタンダウン・両袖マルチポケット・野帳も入る深めのポケット・腕、肩袖に反射ライン。

用途
洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。
ワインサイズ3L種別長袖シャツ機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35仕様衿隠しボタンダウン仕様、両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm)材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ファスナー胸囲(cm)122着丈(cm)79裄丈(cm)88色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 普段着、仕事着(介護職)
株式会社ケア・インターフェース医療・福祉・介護関連業

黄色の服が欲しく、イエローとの記載が有ったので購入したのですが、キャメルに近いです。それ以外は生地もしっかりしていて着やすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする