A-4075 ノータックカーゴパンツ A-4075 コーコス信岡 31927124

ノータックカーゴパンツ A-4075

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード31927124品番A-4075
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。Sブルー種別カーゴスラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)79仕様マルチポケット、上からも入るスルポケ、右脇ポケット内側コインポケット、カラビナループ付、角度をつけて物が落ちにくいサイドポケット材質ソフトライトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)股下(cm)80色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする