A-4073 ノータックスラックス A-4073 コーコス信岡 31927255

ノータックスラックス A-4073

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード31927255品番A-4073
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。Sブルー種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)73仕様マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、カラビナループ付材質ソフトライトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)股下(cm)80色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする