※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
25A Series(25A-SYA)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
切換方式
2位置ダブル
ねじの種類
Rc
注文コード
31929038
品番
25A-SYA5240-02
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・ねじの種類
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気