エコ5IVEスター 長袖ブルゾン A-4451

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31929915 品番 A-4451
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

グレー サイズ4L 種別長袖ブルゾン 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭 混率(%)ポリエステル65・綿35 用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。 仕様アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、衿吊りループ&デオドラントネーム、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm) 材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー エコマーク認定認定 胸囲(cm)134 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)70 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする