A-4453 エコ5IVEスター ツータックスラックス A-4453 コーコス信岡 31930719

エコ5IVEスター ツータックスラックス A-4453

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
Sブルー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード31930719品番A-4453
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。Sブルー種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)79仕様カラビナループ&内玉ポケット材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定股下(cm)80色番16グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする