ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
スリムストレージ トールストッカー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31932155
品番
TS-4
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅(mm)
170
奥行(mm)
465
高さ(mm)
830
段数
4
キャスター
あり
材質
本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチール
色
ホワイト
質量(g)
(約)4800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)170×465×830