ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
スリムストレージ トールストッカー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31932189
品番
TS-121
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
幅(mm)
170
奥行(mm)
465
高さ(mm)
850
段数
4
キャスター
なし
材質
本体・引出し=ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)5700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×465×850