ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
耐熱木天板ストッカースリム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31932198
品番
TS-121WT
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅(mm)
187
奥行(mm)
465
高さ(mm)
853
段数
4
キャスター
なし
材質
本体・引出し=ポリプロピレン、木製天板/表面=化粧合板(メラミン加工)、木製天板/芯材=繊維材(MDF)
色
ホワイト
質量(g)
(約)6100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)187×465×853