MS-4 スリムストレージ ミディストッカー ライクイット 31932207 MS-4 スリムストレージ ミディストッカー ライクイット 31932207

スリムストレージ ミディストッカー

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31932207 品番 MS-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
幅(mm)255 奥行(mm)465 高さ(mm)830 段数4 キャスターあり 材質本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチール ホワイト 質量(g)(約)6300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)255×465×830

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31932225
2023-03-05
用途:
まさにシンデレラフィット♪
その他業種

洗面台と洗濯機の間の隙間にシンデレラフィット。隙間に物が落ちる心配もなく、スッキリです。

対象商品:
31932207
2020-05-19
用途:
タオル・バスタオル・下着etc入れ
その他業種

品番31932225 と同時注文購入しました。浴室のちょっとした狭スペースでもすっぽり収まり重宝しています。
以外に思ったよりも収納ができたので、さらに感激した品物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする