MS-103 スリムストレージ ミディストッカー ライクイット 31932225 MS-103 スリムストレージ ミディストッカー ライクイット 31932225

スリムストレージ ミディストッカー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31932225 品番 MS-103
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
幅(mm)255 奥行(mm)465 高さ(mm)815 段数4 キャスターあり 材質本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチール ホワイト 質量(g)(約)6700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)255×465×815

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31932225
2023-03-05
用途:
まさにシンデレラフィット♪
その他業種

洗面台と洗濯機の間の隙間にシンデレラフィット。隙間に物が落ちる心配もなく、スッキリです。

対象商品:
31932207
2020-05-19
用途:
タオル・バスタオル・下着etc入れ
その他業種

品番31932225 と同時注文購入しました。浴室のちょっとした狭スペースでもすっぽり収まり重宝しています。
以外に思ったよりも収納ができたので、さらに感激した品物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする