ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
255サイドオープンワゴン4段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31932277
品番
MW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
255
奥行(mm)
450
高さ(mm)
905
段数
4
キャスター
なし
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)255×450×905