ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
スリムストレージ ストッカーユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31932295
品番
170T
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
スリム天板
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)170×450×20