ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
スリムストレージ ストッカーユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31932313
品番
170M
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
スリム中型
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)170×465×190