ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの 分別用ゴミ箱
ライクイットの 分別用ゴミ箱本体
分別引出しステーション スリム3段
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31933476
品番
BS-3
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
(約)5300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)170×465×881
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ