CFS-13 スイングダスト(深) ライクイット 31933643 CFS-13 スイングダスト(深) ライクイット 31933643

スイングダスト(深)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31933643 品番CFS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質本体・フタ/ポリプロピレン 質量(g)(約)1440 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)225×350×575 フタの種類スイング式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31933659
2019-01-07
用途:
トイレの手拭きペーパーのゴミ箱に
飲食業

大きくてごみがたくさん入って ふたも スイングが 軽いので いい感じに使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする