ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの スイング式ゴミ箱
スイングダスト(深)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31933668
品番
CFS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
本体・フタ/ポリプロピレン
質量(g)
(約)1440
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)225×350×575
フタの種類
スイング式