ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの カウンターチェア
アッシュウッドチェアハイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
31934569
品番
AWC-64
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
安全性の高いスライド方式によるワンアクションホールディング。はっきりとした木目が特徴的なアッシュウッドの風合いを活かした折畳チェア
色(張地)
ダークブラウン/ブラウン/ブラック
座面高さ(mm)
650
本体質量(kg)
3.7
材質
成形合板(アッシュ)/ポリエステル/スチールパイプ
質量(kg)
3.7
色
ダークブラウン/ブラウン/ブラック
耐荷重(kg)
80
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×460×935
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×460×935
生産国
日本
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×120×1040
高さ調節
不可
素材
ファブリック
寸法SH(mm)
650
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
402×1042×180
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません