ジョインホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 長さ(mm)茎保持部:12.5 注文コード31935339 品番JH24-P02
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。
サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。

用途ナス科の合わせ接木用ホルダー 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(mm)茎保持部:12.5 形状だるま形 全長(mm)15.5(ガイド含む) 内径(Φmm)茎保持部:2.4 対応径(Φmm)2.4〜3.0 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31935314
2022-04-24
用途:
果菜類の苗の接ぎ木作業
田代システムサービス 様

ほぼ問題なく苗の接木が出来たので、良かった。
特にトマトの接ぎ木活着率は高かった。

1人が参考にしています
対象商品:
31935366
2020-01-06
用途:
トマト苗の接ぎ木
はやし農園 様 (農・林・水産業)

透明度が高く接ぎ木面が見やすい。素材の柔軟性が高く多少径が違っても継ぎやすい。色々試しましたがコレが一番活着率が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする