WAYOWAN すぐ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31936364 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和洋食に使える!うつわ
伝統的な「しのぎ」を基調にした、和食にも洋食にも使えるお椀です。
角形状で安定してスタッキングできます。
サイズ違いで入れ子にでき、コンパクトに片付きます。
食洗機、電子レンジ対応しています。

材質素材/飽和ポリエステル樹脂 塗装/ウレタン塗装 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×12.4×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31936373
2022-05-31
用途:
食事
建設業・工事業

大きさも丁度よく食洗機対応で洗った後も、お椀の底に溜まる水も少なく快適に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする