物干し竿 室内 竿受け かもい・なげし用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31936854 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで

材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31936854
2022-04-28
用途:
色がなんとかなれば‥
有限会社上村建工 様 (建設業・工事業)

木の部分に内蔵されてる釘で上から突き刺し固定します。思いの外、ソコソコ固定されています。
ただ、色が木の部分に使用するのにグレーなのはチョット抵抗があったのでリメイクシートで木製に見える(?)ようにリメイクして使用しました。木製の丸棒をと相性よく買ってよかった商品でした。
色が木の色に合う色があれば最高です。

対象商品:
31936854
2020-04-11
用途:
室内での物干し竿受け
製造業

しっかり止まり機能的・品質的には満足ですが、価格が高いので価格相応だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする