積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
物干し S字フック 小物掛け フリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
31936897
品番
H-20
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥449
¥
369
バスケットに入れる
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
耐荷重(kg)
15まで
長さ(cm)
20
開口幅(mm)
フック:40