積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
物干し S字フック 小物掛け フリーフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
長さ(cm)
30
注文コード
31936906
品番
H-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
長さ(cm)
30
開口幅(mm)
フック:40
耐荷重(kg)
15まで