スカンジナビアスタイル 目隠しランドリーバスケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31937457 品番 SCB-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スタッキングできる蓋付きランドリーバスケット
種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
見られたくない洗濯物の目かくしができる蓋付きメッシュバスケット。
深型でまとめてたっぷり収納できる大きめサイズ。
目隠し蓋を外して使用することもできます。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×470×407(ハンドルスタンド時の535)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする