スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31937466 品番SCB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スタッキング可能なランドリーバスケット
ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズのメッシュバスケット。
スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。
同一商品(SCB-11シリーズ)と、「SCB-11」「SCB-14」シリーズとのスタッキングが可能です。

材質ポリプロピレン 質量(g)1040 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390 (ハンドルスタンド時の537)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31937466
2020-08-14
用途:
洗濯物の分別に
農・林・水産業

底面積は広くないが深さがあるのでしっかりと物が入る。
角張ったデザインなのでスペースを無駄なく使える。
横に並べてものを分別するのに重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする