コーベック
コーベックの 厨房機器・設備・調理機械
コーベックの 熱調理機・加熱機器
コーベックの 焼物器
火ばさみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31938674
品番
0617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、信頼の日本製。
全長(cm)
45
材質
スチール
色
青
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×2.5×45