洗える食卓カバーマーガレットコンビ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31938963 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

虫、ホコリ、ペットの毛から食品を守ります。
・ラップが不要な上に、エコにやさしく、丈夫で長く使えるので経済的
・使わない時は、折り畳んでコンパクトに収納
・アウトドアでのバーベキューなどの虫よけに

材質
生地/ポリエステル/綿
レース/ポリエステル
樹脂/ポリエチレン
骨/鋼線メッキ仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×50×22 ブルーのマーガレットの花柄生地と白いメッシュ生地が交互 サイズM 質量(g)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31938954
2021-07-07
用途:
食卓用
アイボリーホーム株式会社 様 (不動産業)

コバエが多く、作り置きの食事にラップをかけていましたが、このカバーを置くことで解消されました。洗えるので衛生的で、デザインもよい感じです。ワンサイズ小さいタイプがあれば食器に応じて使い分けができてベターかもしれません。

対象商品:
31938954
2021-07-11
用途:
食卓
建設業・工事業

軽くて重宝しています
サイズも1人から2人用で丁度いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする