洗える食卓カバージャンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31938988 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

虫、ホコリ、ペットの毛から食品を守ります。
・ラップが不要な上に、エコにやさしく、丈夫で長く使えるので経済的
・使わない時は、折り畳んでコンパクトに収納
・アウトドアでのバーベキューなどの虫よけに

材質
生地/ポリエステル
樹脂/ポリエチレン
骨/鋼線メッキ仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×92×33 白いラッセル生地にロアールのマーク入り サイズ3L 質量(g)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする