- 洗える食卓カバーメロディー タナカ商事 31939006

洗える食卓カバーメロディー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31939006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

虫、ホコリ、ペットの毛から食品を守ります。
・ラップが不要な上に、エコにやさしく、丈夫で長く使えるので経済的
・使わない時は、折り畳んでコンパクトに収納
・アウトドアでのバーベキューなどの虫よけに

材質
生地/ポリエステル
樹脂/ポリエチレン
骨/鋼線メッキ仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×50×22白いラッセル生地にメロディのマーク入りサイズM質量(g)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31939006
2020-09-01
用途: 普段使い
製造業

サイズを確認すべきだった。大きすぎて使いずらいが昭和感があって懐かしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする