洗える食卓カバーノーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31939094 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

虫、ホコリ、ペットの毛から食品を守ります。
・ラップが不要な上に、エコにやさしく、丈夫で長く使えるので経済的
・使わない時は、折り畳んでコンパクトに収納
・アウトドアでのバーベキューなどの虫よけに

材質
生地/ポリエステル
樹脂/ポリエチレン
骨/鋼線メッキ仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×57×27 ブルーのジャガード生地にノーブル模様入り サイズLL 質量(g)165

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする